Eriks

Engrenage droit avec moyeau module1 Z=21

  • ERIKS:24207894
  • Fabricant:8054652075888
Image 1
Ajouter à la liste

2,43 €/ Unitéhors TVA

2,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1
Type
1
Diamètre extérieur
23 mm
Diamètre de moyeu
16 mm
Cercle de perçage
21 mm
Nombre des dents
21
Largeur de denture
15 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
D1
8 mm
De
23 mm
Dm
16 mm
Dp
21 mm