Eriks

Engrenage droit avec moyeau module1 Z=16

  • ERIKS:24210111
  • Fabricant:8054652075833
Image 1
Ajouter à la liste

2,18 €/ Unitéhors TVA

2,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1
Type
1
Diamètre extérieur
18 mm
Diamètre de moyeu
13 mm
Cercle de perçage
16 mm
Nombre des dents
16
Largeur de denture
15 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
25 mm
A
25 mm
B
15 mm
De
18 mm
Dm
13 mm
Dp
16 mm