Eriks

Engrenage droit avec moyeau module1.5 Z=66

  • ERIKS:13246310
  • Fabricant:8054652076922
Image 1
Ajouter à la liste

20,45 €/ Unitéhors TVA

24,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1.5
Type
1.5
Diamètre extérieur
102 mm
Diamètre de moyeu
70 mm
Cercle de perçage
99 mm
Nombre des dents
66
Largeur de denture
17 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
16 mm
De
102 mm
Dm
70 mm
Dp
99 mm