Eriks

Engrenage droit avec moyeau module1.5 Z=60

  • ERIKS:13246304
  • Fabricant:8054652076861
Image 1
Ajouter à la liste

18,34 €/ Unitéhors TVA

22,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1.5
Type
1.5
Diamètre extérieur
93 mm
Diamètre de moyeu
60 mm
Cercle de perçage
90 mm
Nombre des dents
60
Largeur de denture
17 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
16 mm
De
93 mm
Dm
60 mm
Dp
90 mm