Eriks

Engrenage droit avec moyeau module1.5 Z=54

  • ERIKS:13246299
  • Fabricant:8054652076809
Image 1
Ajouter à la liste

15,44 €/ Unitéhors TVA

18,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1.5
Type
1.5
Diamètre extérieur
84 mm
Diamètre de moyeu
60 mm
Cercle de perçage
81 mm
Nombre des dents
54
Largeur de denture
17 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
14 mm
De
84 mm
Dm
60 mm
Dp
81 mm