Eriks

Engrenage droit avec moyeau module1.5 Z=43

  • ERIKS:13246293
  • Fabricant:8054652076694
Image 1
Ajouter à la liste

10,62 €/ Unitéhors TVA

12,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1.5
Type
1.5
Diamètre extérieur
67.5 mm
Diamètre de moyeu
50 mm
Cercle de perçage
64.5 mm
Nombre des dents
43
Largeur de denture
17 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
12 mm
De
67.5 mm
Dm
50 mm
Dp
64.5 mm