Eriks

Engrenage droit avec moyeau module1.5 Z=39

  • ERIKS:13246291
  • Fabricant:8054652076656
Image 1
Ajouter à la liste

9,26 €/ Unitéhors TVA

11,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1.5
Type
1.5
Diamètre extérieur
61.5 mm
Diamètre de moyeu
40 mm
Cercle de perçage
58.5 mm
Nombre des dents
39
Largeur de denture
17 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
12 mm
De
61.5 mm
Dm
40 mm
Dp
58.5 mm