Eriks

Engrenage droit avec moyeau module1.5 Z=30

  • ERIKS:23206598
  • Fabricant:8054652076564
Image 1
Ajouter à la liste

6,51 €/ Unitéhors TVA

7,88 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1.5
Type
1.5
Diamètre extérieur
48 mm
Diamètre de moyeu
30 mm
Cercle de perçage
45 mm
Nombre des dents
30
Largeur de denture
17 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
12 mm
De
48 mm
Dm
30 mm
Dp
45 mm