Eriks

Engrenage droit avec moyeau module1.5 Z=28

  • ERIKS:23206583
  • Fabricant:8054652076540
Image 1
Ajouter à la liste

5,83 €/ Unitéhors TVA

7,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
1.5
Type
1.5
Diamètre extérieur
45 mm
Diamètre de moyeu
30 mm
Cercle de perçage
42 mm
Nombre des dents
28
Largeur de denture
17 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
30 mm
A
30 mm
B
17 mm
D1
12 mm
De
45 mm
Dm
30 mm
Dp
42 mm