Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 8 Z=30

  • ERIKS:13246418
  • Fabricant:8054652139924
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

380,02 €/ Unitéhors TVA

459,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
8
Type
8
Diamètre extérieur
256 mm
Diamètre de moyeu
190 mm
Cercle de perçage
240 mm
Nombre des dents
30
Largeur de denture
80 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
110 mm
A
110 mm
B
80 mm
D1
30 mm
De
256 mm
Dm
190 mm
Dp
240 mm