282,25 €/ Unitéhors TVA
341,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 8 |
Type | 8 |
Diamètre extérieur | 216 mm |
Diamètre de moyeu | 150 mm |
Cercle de perçage | 200 mm |
Nombre des dents | 25 |
Largeur de denture | 80 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | C45 |
Hauteur totale | 110 mm |
A | 110 mm |
B | 80 mm |
D1 | 30 mm |
De | 216 mm |
Dm | 150 mm |
Dp | 200 mm |