Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 8 Z=18

  • ERIKS:13246415
  • Fabricant:8054652139870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

174,46 €/ Unitéhors TVA

211,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
8
Type
8
Diamètre extérieur
160 mm
Diamètre de moyeu
100 mm
Cercle de perçage
144 mm
Nombre des dents
18
Largeur de denture
80 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
110 mm
A
110 mm
B
80 mm
D1
25 mm
De
160 mm
Dm
100 mm
Dp
144 mm