Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 8 Z=15

  • ERIKS:13246414
  • Fabricant:8054652139863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

129,60 €/ Unitéhors TVA

156,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
8
Type
8
Diamètre extérieur
136 mm
Diamètre de moyeu
90 mm
Cercle de perçage
120 mm
Nombre des dents
15
Largeur de denture
80 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
110 mm
A
110 mm
B
80 mm
D1
25 mm
De
136 mm
Dm
90 mm
Dp
120 mm