Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 6 Z=24

  • ERIKS:13246413
  • Fabricant:8054652078926
Image 1
Ajouter à la liste

91,02 €/ Unitéhors TVA

110,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
6
Type
6
Diamètre extérieur
156 mm
Diamètre de moyeu
110 mm
Cercle de perçage
144 mm
Nombre des dents
24
Largeur de denture
60 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
80 mm
A
80 mm
B
60 mm
D1
25 mm
De
156 mm
Dm
110 mm
Dp
144 mm