Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 6 Z=20

  • ERIKS:23548933
Image 1
Ajouter à la liste

109,53 €/ Unitéhors TVA

132,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
6
Type
6
Diamètre extérieur
132 mm
Diamètre de moyeu
90 mm
Prealésage
25 mm
Cercle de perçage
120 mm
Nombre des dents
20
Largeur de denture
60 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
75 mm