Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 6 Z=20

  • ERIKS:13246412
  • Fabricant:8054652078919
Image 1
Ajouter à la liste

69,64 €/ Unitéhors TVA

84,26 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
6
Type
6
Diamètre extérieur
132 mm
Diamètre de moyeu
90 mm
Cercle de perçage
120 mm
Nombre des dents
20
Largeur de denture
60 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
80 mm
A
80 mm
B
60 mm
D1
20 mm
De
132 mm
Dm
90 mm
Dp
120 mm