Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 6 Z=13

  • ERIKS:24200550
  • Fabricant:8054652078872
Image 1
Ajouter à la liste

34,50 €/ Unitéhors TVA

41,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
6
Type
6
Diamètre extérieur
90 mm
Diamètre de moyeu
60 mm
Cercle de perçage
78 mm
Nombre des dents
13
Largeur de denture
60 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
80 mm
A
80 mm
B
60 mm
D1
20 mm
De
90 mm
Dm
60 mm
Dp
78 mm