Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 6 Z=13

  • ERIKS:23548877
Image 1
Ajouter à la liste

63,40 €/ Unitéhors TVA

76,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
6
Type
6
Diamètre extérieur
90 mm
Diamètre de moyeu
60 mm
Prealésage
20 mm
Cercle de perçage
78 mm
Nombre des dents
13
Largeur de denture
60 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
75 mm