Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 6 Z=12

  • ERIKS:23548869
Image 1
Ajouter à la liste

57,79 €/ Unitéhors TVA

69,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
6
Type
6
Diamètre extérieur
84 mm
Diamètre de moyeu
54 mm
Prealésage
20 mm
Cercle de perçage
72 mm
Nombre des dents
12
Largeur de denture
60 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
75 mm