95,02 €/ Unitéhors TVA
114,97 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 5 |
Type | 5 |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Diamètre de moyeu | 110 mm |
Cercle de perçage | 150 mm |
Nombre des dents | 30 |
Largeur de denture | 50 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | C45 |
Hauteur totale | 75 mm |
A | 75 mm |
B | 50 mm |
D1 | 25 mm |
De | 160 mm |
Dm | 110 mm |
Dp | 150 mm |