Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 5 Z=30

  • ERIKS:23549010
Image 1
Ajouter à la liste

155,46 €/ Unitéhors TVA

188,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
5
Type
5
Diamètre extérieur
160 mm
Diamètre de moyeu
110 mm
Prealésage
25 mm
Cercle de perçage
150 mm
Nombre des dents
30
Largeur de denture
50 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
75 mm