Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 5 Z=29

  • ERIKS:13246410
  • Fabricant:8054652078841
Image 1
Ajouter à la liste

83,08 €/ Unitéhors TVA

100,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
5
Type
5
Diamètre extérieur
155 mm
Diamètre de moyeu
110 mm
Cercle de perçage
145 mm
Nombre des dents
29
Largeur de denture
50 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
75 mm
A
75 mm
B
50 mm
D1
25 mm
De
155 mm
Dm
110 mm
Dp
145 mm