Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 5 Z=27

  • ERIKS:23548988
Image 1
Ajouter à la liste

125,17 €/ Unitéhors TVA

151,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
5
Type
5
Diamètre extérieur
145 mm
Diamètre de moyeu
100 mm
Prealésage
20 mm
Cercle de perçage
135 mm
Nombre des dents
27
Largeur de denture
50 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
75 mm