Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 5 Z=21

  • ERIKS:13246405
  • Fabricant:8054652078766
Image 1
Ajouter à la liste

48,98 €/ Unitéhors TVA

59,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
5
Type
5
Diamètre extérieur
115 mm
Diamètre de moyeu
80 mm
Cercle de perçage
105 mm
Nombre des dents
21
Largeur de denture
50 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
75 mm
A
75 mm
B
50 mm
D1
20 mm
De
115 mm
Dm
80 mm
Dp
105 mm