Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 5 Z=19

  • ERIKS:13246404
  • Fabricant:8054652078742
Image 1
Ajouter à la liste

41,68 €/ Unitéhors TVA

50,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
5
Type
5
Diamètre extérieur
105 mm
Diamètre de moyeu
70 mm
Cercle de perçage
95 mm
Nombre des dents
19
Largeur de denture
50 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
75 mm
A
75 mm
B
50 mm
D1
20 mm
De
105 mm
Dm
70 mm
Dp
95 mm