Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 5 Z=16

  • ERIKS:24203985
  • Fabricant:8054652078711
Image 1
Ajouter à la liste

32,93 €/ Unitéhors TVA

39,85 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
5
Type
5
Diamètre extérieur
90 mm
Diamètre de moyeu
65 mm
Cercle de perçage
80 mm
Nombre des dents
16
Largeur de denture
50 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
75 mm
A
75 mm
B
50 mm
D1
20 mm
De
90 mm
Dm
65 mm
Dp
80 mm