Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 5 Z=14

  • ERIKS:24210236
  • Fabricant:8054652078698
Image 1
Ajouter à la liste

26,85 €/ Unitéhors TVA

32,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
5
Type
5
Diamètre extérieur
80 mm
Diamètre de moyeu
55 mm
Cercle de perçage
70 mm
Nombre des dents
14
Largeur de denture
50 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
75 mm
A
75 mm
B
50 mm
D1
20 mm
De
80 mm
Dm
55 mm
Dp
70 mm