Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 4 Z=36

  • ERIKS:13246400
  • Fabricant:8054652078667
Image 1
Ajouter à la liste

67,21 €/ Unitéhors TVA

81,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
4
Type
4
Diamètre extérieur
152 mm
Diamètre de moyeu
80 mm
Cercle de perçage
144 mm
Nombre des dents
36
Largeur de denture
40 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
60 mm
A
60 mm
B
40 mm
D1
25 mm
De
152 mm
Dm
80 mm
Dp
144 mm