Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 4 Z=35

  • ERIKS:13246399
  • Fabricant:8054652078650
Image 1
Ajouter à la liste

66,39 €/ Unitéhors TVA

80,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
4
Type
4
Diamètre extérieur
148 mm
Diamètre de moyeu
80 mm
Cercle de perçage
140 mm
Nombre des dents
35
Largeur de denture
40 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
60 mm
A
60 mm
B
40 mm
D1
20 mm
De
148 mm
Dm
80 mm
Dp
140 mm