Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 4 Z=34

  • ERIKS:23549034
Image 1
Ajouter à la liste

95,02 €/ Unitéhors TVA

114,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
4
Type
4
Diamètre extérieur
144 mm
Diamètre de moyeu
80 mm
Prealésage
20 mm
Cercle de perçage
136 mm
Nombre des dents
34
Largeur de denture
40 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
60 mm