Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 4 Z=29

  • ERIKS:23549002
Image 1
Ajouter à la liste

72,82 €/ Unitéhors TVA

88,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
4
Type
4
Diamètre extérieur
124 mm
Diamètre de moyeu
75 mm
Prealésage
20 mm
Cercle de perçage
116 mm
Nombre des dents
29
Largeur de denture
40 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
60 mm