Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 4 Z=18

  • ERIKS:23548915
Image 1
Ajouter à la liste

30,29 €/ Unitéhors TVA

36,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
4
Type
4
Diamètre extérieur
80 mm
Diamètre de moyeu
50 mm
Prealésage
16 mm
Cercle de perçage
72 mm
Nombre des dents
18
Largeur de denture
40 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
60 mm