Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 4 Z=17

  • ERIKS:23548907
Image 1
Ajouter à la liste

27,95 €/ Unitéhors TVA

33,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
4
Type
4
Diamètre extérieur
76 mm
Diamètre de moyeu
50 mm
Prealésage
16 mm
Cercle de perçage
68 mm
Nombre des dents
17
Largeur de denture
40 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
60 mm