Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 4 Z=14

  • ERIKS:23548883
Image 1
Ajouter à la liste

22,94 €/ Unitéhors TVA

27,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
4
Type
4
Diamètre extérieur
64 mm
Diamètre de moyeu
45 mm
Prealésage
14 mm
Cercle de perçage
56 mm
Nombre des dents
14
Largeur de denture
40 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
60 mm