Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 3 Z=46

  • ERIKS:23549096
Image 1
Ajouter à la liste

73,27 €/ Unitéhors TVA

88,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3
Type
3
Diamètre extérieur
144 mm
Diamètre de moyeu
90 mm
Prealésage
20 mm
Cercle de perçage
138 mm
Nombre des dents
46
Largeur de denture
30 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
50 mm