Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 3 Z=26

  • ERIKS:23548978
Image 1
Ajouter à la liste

31,06 €/ Unitéhors TVA

37,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3
Type
3
Diamètre extérieur
84 mm
Diamètre de moyeu
60 mm
Prealésage
16 mm
Cercle de perçage
78 mm
Nombre des dents
26
Largeur de denture
30 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
50 mm