Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 3 Z=20

  • ERIKS:23548930
Image 1
Ajouter à la liste

19,87 €/ Unitéhors TVA

24,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3
Type
3
Diamètre extérieur
66 mm
Diamètre de moyeu
45 mm
Prealésage
14 mm
Cercle de perçage
60 mm
Nombre des dents
20
Largeur de denture
30 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
50 mm