Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 3 Z=17

  • ERIKS:23548906
Image 1
Ajouter à la liste

15,70 €/ Unitéhors TVA

19,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
3
Type
3
Diamètre extérieur
57 mm
Diamètre de moyeu
42 mm
Prealésage
14 mm
Cercle de perçage
51 mm
Nombre des dents
17
Largeur de denture
30 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
50 mm