11,71 €/ Unitéhors TVA
14,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 3 |
Type | 3 |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Diamètre de moyeu | 27 mm |
Prealésage | 12 mm |
Cercle de perçage | 36 mm |
Nombre des dents | 12 |
Largeur de denture | 30 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | C45 |
Hauteur totale | 50 mm |