Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 2 Z=64

  • ERIKS:23549167
Image 1
Ajouter à la liste

44,05 €/ Unitéhors TVA

53,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2
Type
2
Diamètre extérieur
132 mm
Diamètre de moyeu
80 mm
Prealésage
16 mm
Cercle de perçage
128 mm
Nombre des dents
64
Largeur de denture
20 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
35 mm