Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 2 Z=52

  • ERIKS:23549122
Image 1
Ajouter à la liste

30,75 €/ Unitéhors TVA

37,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2
Type
2
Diamètre extérieur
108 mm
Diamètre de moyeu
70 mm
Prealésage
16 mm
Cercle de perçage
104 mm
Nombre des dents
52
Largeur de denture
20 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
35 mm