Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 2 Z=50

  • ERIKS:23549114
Image 1
Ajouter à la liste

29,17 €/ Unitéhors TVA

35,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2
Type
2
Diamètre extérieur
104 mm
Diamètre de moyeu
70 mm
Prealésage
16 mm
Cercle de perçage
100 mm
Nombre des dents
50
Largeur de denture
20 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
35 mm