Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 2 Z=40

  • ERIKS:23549064
Image 1
Ajouter à la liste

19,33 €/ Unitéhors TVA

23,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2
Type
2
Diamètre extérieur
84 mm
Diamètre de moyeu
50 mm
Prealésage
14 mm
Cercle de perçage
80 mm
Nombre des dents
40
Largeur de denture
20 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
35 mm