16,68 €/ Unitéhors TVA
20,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 2 |
Type | 2 |
Diamètre extérieur | 74 mm |
Diamètre de moyeu | 45 mm |
Prealésage | 14 mm |
Cercle de perçage | 70 mm |
Nombre des dents | 35 |
Largeur de denture | 20 mm |
Angle de pression | 20 ° |
Matériau | Acier |
Catégorie de qualité | C45 |
Hauteur totale | 35 mm |