Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 2 Z=30

  • ERIKS:23549006
Image 1
Ajouter à la liste

13,68 €/ Unitéhors TVA

16,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2
Type
2
Diamètre extérieur
64 mm
Diamètre de moyeu
40 mm
Prealésage
14 mm
Cercle de perçage
60 mm
Nombre des dents
30
Largeur de denture
20 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
35 mm