Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 2 Z=17

  • ERIKS:23548904
Image 1
Ajouter à la liste

8,00 €/ Unitéhors TVA

9,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2
Type
2
Diamètre extérieur
38 mm
Diamètre de moyeu
25 mm
Prealésage
10 mm
Cercle de perçage
34 mm
Nombre des dents
17
Largeur de denture
20 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
35 mm