Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 2 Z=13

  • ERIKS:23548872
Image 1
Ajouter à la liste

6,42 €/ Unitéhors TVA

7,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2
Type
2
Diamètre extérieur
30 mm
Diamètre de moyeu
20 mm
Prealésage
10 mm
Cercle de perçage
26 mm
Nombre des dents
13
Largeur de denture
20 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
35 mm