Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 2.5 Z=60

  • ERIKS:23549155
Image 1
Ajouter à la liste

77,80 €/ Unitéhors TVA

94,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2.5
Type
2.5
Diamètre extérieur
155 mm
Diamètre de moyeu
100 mm
Prealésage
20 mm
Cercle de perçage
150 mm
Nombre des dents
60
Largeur de denture
25 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
20 mm
De
155 mm
Dm
100 mm
Dp
150 mm