Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 2.5 Z=55

  • ERIKS:23549135
Image 1
Ajouter à la liste

63,08 €/ Unitéhors TVA

76,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2.5
Type
2.5
Diamètre extérieur
142.5 mm
Diamètre de moyeu
90 mm
Prealésage
20 mm
Cercle de perçage
137.5 mm
Nombre des dents
55
Largeur de denture
25 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
20 mm
De
142.5 mm
Dm
90 mm
Dp
137.5 mm