Eriks

Engrenage droit avec moyeau module 2.5 Z=50

  • ERIKS:23549115
Image 1
Ajouter à la liste

52,27 €/ Unitéhors TVA

63,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2.5
Type
2.5
Diamètre extérieur
130 mm
Diamètre de moyeu
80 mm
Prealésage
20 mm
Cercle de perçage
125 mm
Nombre des dents
50
Largeur de denture
25 mm
Angle de pression
20 °
Matériau
Acier
Catégorie de qualité
C45
Hauteur totale
40 mm
A
40 mm
B
25 mm
D1
20 mm
De
130 mm
Dm
80 mm
Dp
125 mm